Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre180 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Peso6.81322 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23990
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.8600 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión