Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre395 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Peso13.17223 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD24010
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.6900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión