Motion
E00630080620M

AS Raymond
E00630080620M

Resorte de extensión - 0.0630 pulg. OD, 0.6200 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0080 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.8100 lb/pulg.
Artículo MI #14160765
No. Fabricante E00630080620M
Precio4.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E00630080620M

Resorte de extensión - 0.0630 pulg. OD, 0.6200 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0080 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.8100 lb/pulg.
Artículo MI #14160765
No. Fabricante E00630080620M
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
Precio4.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.0630 pulg.
  • Peso
    0.00009 lb
  • Ancho
    0.0630 in
  • Tamaño del cable
    0.0080 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    4.8100 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E00630080620M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo