Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.3800 pulg.
- Diámetro exterior0.0940 pulg.
- Peso0.00016 lb
- Ancho0.0940 in
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera11.4000 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión