Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.1200 pulg.
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Peso0.00076 lb
- Ancho0.1200 in
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.1333 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión
Descripción general
Descripción del fabricante
E01200201120M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON