Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.00142 lb
- Ancho0.1800 in
- Tamaño del cable0.0180 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.1817 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión