Motion
E01800240750S

AS Raymond
E01800240750S

Resorte de extensión - 0.1800 pulg. OD, 0.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0240 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 0.7330 lb/pulg.
Artículo MI #14161193
No. Fabricante E01800240750S
Precio3.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E01800240750S

Resorte de extensión - 0.1800 pulg. OD, 0.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0240 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 0.7330 lb/pulg.
Artículo MI #14161193
No. Fabricante E01800240750S
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
Precio3.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Peso
    0.00093 lb
  • Ancho
    0.1800 in
  • Tamaño del cable
    0.0240 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.7330 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E01800240750S MUELLE DE EXTENSIÓN - SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo