Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.00637 lb
- Ancho0.2400 in
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.4549 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión