Motion
E02400343000M

AS RAYMOND
E02400343000M

Resorte de extensión - 0.2400 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0340 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.0500 lb/pulg.
Artículo MI #14161605
No. Fabricante E02400343000M
Precio4.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E02400343000M

Resorte de extensión - 0.2400 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0340 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.0500 lb/pulg.
Artículo MI #14161605
No. Fabricante E02400343000M
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
Precio4.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Peso
    0.00701 lb
  • Ancho
    0.2400 in
  • Tamaño del cable
    0.0340 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.0500 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E02400343000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good