Motion
E03000312000M

AS RAYMOND
E03000312000M

Resorte de extensión - 0.3000 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0310 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.2000 lb/pulg.
Artículo MI #14161722
No. Fabricante E03000312000M
Price$3.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E03000312000M

Resorte de extensión - 0.3000 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0310 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.2000 lb/pulg.
Artículo MI #14161722
No. Fabricante E03000312000M
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
Su precio$3.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Peso
    0.00544 lb
  • Ancho
    0.3000 in
  • Tamaño del cable
    0.0310 pulg.

Details

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.2000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E03000312000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo