Motion
E03000371120M

AS RAYMOND
E03000371120M

Resorte de extensión - 0.3000 pulg. OD, 1.1200 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0370 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 5.4300 lb/pulg.
Artículo MI #14161743
No. Fabricante E03000371120M
Precio3.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E03000371120M

Resorte de extensión - 0.3000 pulg. OD, 1.1200 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0370 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 5.4300 lb/pulg.
Artículo MI #14161743
No. Fabricante E03000371120M
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
Precio3.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Peso
    0.0036 lb
  • Ancho
    0.3000 in
  • Tamaño del cable
    0.0370 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    5.4300 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E03000371120M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo