Motion
E03600261120M

AS Raymond
E03600261120M

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 1.1200 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0260 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 13.7000 lb/pulg.
Artículo MI #14161840
No. Fabricante E03600261120M
Precio3.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E03600261120M

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 1.1200 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0260 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 13.7000 lb/pulg.
Artículo MI #14161840
No. Fabricante E03600261120M
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
Precio3.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Peso
    0.00311 lb
  • Ancho
    0.3600 in
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    13.7000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E03600261120M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo