Motion
E03600581250M

AS Raymond
E03600581250M

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 1.2500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0580 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 6.8353 lb/pulg.
Artículo MI #14162179
No. Fabricante E03600581250M
Precio3.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E03600581250M

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 1.2500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0580 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 6.8353 lb/pulg.
Artículo MI #14162179
No. Fabricante E03600581250M
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
Precio3.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Peso
    0.0074 lb
  • Ancho
    0.3600 in
  • Tamaño del cable
    0.0580 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    6.8353 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E03600581250M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo