Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Peso0.01627 lb
- Ancho0.3600 in
- Tamaño del cable0.0580 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera16.5767 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión