Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre5.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Peso0.05345 lb
- Ancho0.5000 in
- Tamaño del cable0.0750 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera10.7000 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión