Motion
E06500632750M

AS RAYMOND
E06500632750M

Resorte de extensión - 0.6500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0630 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14162600
No. Fabricante E06500632750M
Precio4.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E06500632750M

Resorte de extensión - 0.6500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0630 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14162600
No. Fabricante E06500632750M
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
Precio4.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6500 pulg.
  • Peso
    0.03303 lb
  • Ancho
    0.6500 in
  • Tamaño del cable
    0.0630 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    4.4000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E06500632750M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good