Motion
E07500493000M

AS RAYMOND
E07500493000M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0490 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14162652
No. Fabricante E07500493000M
Precio5.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E07500493000M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0490 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14162652
No. Fabricante E07500493000M
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
Precio5.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.03287 lb
  • Ancho
    0.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.0490 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.8000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E07500493000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good