Motion
E07500692750M

AS RAYMOND
E07500692750M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0690 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 5.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14162707
No. Fabricante E07500692750M
Precio6.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E07500692750M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0690 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 5.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14162707
No. Fabricante E07500692750M
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
Precio6.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.04184 lb
  • Ancho
    0.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.0690 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    5.3000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E07500692750M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON