Motion
E07500852750M

AS RAYMOND
E07500852750M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 15.6000 lb/pulg.
Artículo MI #14162757
No. Fabricante E07500852750M
Precio6.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E07500852750M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 15.6000 lb/pulg.
Artículo MI #14162757
No. Fabricante E07500852750M
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
Precio6.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.05097 lb
  • Ancho
    0.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.0850 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    15.6000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E07500852750M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron