Motion
E07500952750X

AS RAYMOND
E07500952750X

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0950 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 316 , Tasa de resorte 23.1574 lb/pulg.
Artículo MI #14162781
No. Fabricante E07500952750X
Precio13.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E07500952750X

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0950 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 316 , Tasa de resorte 23.1574 lb/pulg.
Artículo MI #14162781
No. Fabricante E07500952750X
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
Precio13.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.05656 lb
  • Ancho
    0.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.0950 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 316
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    23.1574 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
RESORTE DE EXTENSIÓN E07500952750X - 316 SS