Motion
E07501252750M

AS RAYMOND
E07501252750M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 119.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14162858
No. Fabricante E07501252750M
Precio7.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E07501252750M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 2.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 119.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14162858
No. Fabricante E07501252750M
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
Precio7.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.07284 lb
  • Ancho
    0.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    119.8000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E07501252750M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"