Motion
E07501253500M

AS RAYMOND
E07501253500M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 79.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14162862
No. Fabricante E07501253500M
Precio7.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E07501253500M

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 79.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14162862
No. Fabricante E07501253500M
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
Precio7.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.0927 lb
  • Ancho
    0.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    79.9000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E07501253500M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON