Motion
E08500852250M

AS RAYMOND
E08500852250M

Resorte de extensión - 0.8500 pulg. OD, 2.2500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 19.2000 lb/pulg.
Artículo MI #14162911
No. Fabricante E08500852250M
Precio7.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E08500852250M

Resorte de extensión - 0.8500 pulg. OD, 2.2500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 19.2000 lb/pulg.
Artículo MI #14162911
No. Fabricante E08500852250M
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
Precio7.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Peso
    0.0476 lb
  • Ancho
    0.8500 in
  • Tamaño del cable
    0.0850 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    19.2000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E08500852250M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON