Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Peso0.09761 lb
- Ancho1.0000 in
- Tamaño del cable0.0950 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.2471 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión