Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Peso0.09199 lb
- Ancho1.0000 in
- Tamaño del cable0.1050 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera18.4093 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión