Motion
E11250853500M

AS RAYMOND
E11250853500M

Resorte de extensión - 1.1250 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14163158
No. Fabricante E11250853500M
Precio6.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E11250853500M

Resorte de extensión - 1.1250 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14163158
No. Fabricante E11250853500M
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
Precio6.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.09926 lb
  • Ancho
    1.1250 in
  • Tamaño del cable
    0.0850 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    4.3000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E11250853500M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo