Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Peso0.12761 lb
- Ancho1.1250 in
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.0825 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión