Motion
E12500955000M

AS RAYMOND
E12500955000M

Resorte de extensión - 1.2500 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0950 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 2.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14163222
No. Fabricante E12500955000M
Precio9.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E12500955000M

Resorte de extensión - 1.2500 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0950 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 2.8000 lb/pulg.
Artículo MI #14163222
No. Fabricante E12500955000M
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
Precio9.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.17604 lb
  • Ancho
    1.2500 in
  • Tamaño del cable
    0.0950 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    2.8000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E12500955000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON