Motion
E15001257500M

AS RAYMOND
E15001257500M

Resorte de extensión - 1.5000 pulg. OD, 7.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 3.6000 lb/pulg.
Artículo MI #14163307
No. Fabricante E15001257500M
Price$15.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E15001257500M

Resorte de extensión - 1.5000 pulg. OD, 7.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.1250 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 3.6000 lb/pulg.
Artículo MI #14163307
No. Fabricante E15001257500M
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
Price$15.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.41535 lb
  • Ancho
    1.5000 in
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.

Details

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    3.6000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E15001257500M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo