Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre6.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Peso0.63026 lb
- Ancho1.7500 in
- Tamaño del cable0.2070 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5045
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera43.3993 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión