Motion
E17502078000M

AS RAYMOND
E17502078000M

Resorte de extensión - 1.7500 pulg. OD, 8.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.2070 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 30.6000 lb/pulg.
Artículo MI #14163391
No. Fabricante E17502078000M
Precio26.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E17502078000M

Resorte de extensión - 1.7500 pulg. OD, 8.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.2070 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 30.6000 lb/pulg.
Artículo MI #14163391
No. Fabricante E17502078000M
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
Precio26.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.84035 lb
  • Ancho
    1.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.2070 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5045
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    30.6000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E17502078000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"