Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre8.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Peso0.96795 lb
- Ancho2.0000 in
- Tamaño del cable0.2070 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5045
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera22.0000 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión