Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Peso0.0187 lb
- Ancho0.3750 in
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle doble
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera5.9007 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión con bucles dobles