Motion
MCDE0375010300M

AS RAYMOND
MCDE0375010300M

Muelle de extensión de doble bucle - 0.3750 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0470 pulg., Tipo de extremo de doble bucle, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.2500 lb/pulg.
Artículo MI #14163444
No. Fabricante MCDE0375010300M
Precio35.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MCDE0375010300M

Muelle de extensión de doble bucle - 0.3750 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0470 pulg., Tipo de extremo de doble bucle, Material de cable musical, Tasa de resorte de 4.2500 lb/pulg.
Artículo MI #14163444
No. Fabricante MCDE0375010300M
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
Precio35.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.0258 lb
  • Ancho
    0.3750 in
  • Tamaño del cable
    0.0470 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle doble
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    4.2500 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión con bucles dobles

Descripción general

Descripción del fabricante
MCDE0375010300M EXTENSIÓN DE BUCLE DOBLE SP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"