Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Peso0.1358 lb
- Ancho0.7500 in
- Tamaño del cable0.0930 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle doble
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera12.6000 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión con bucles dobles