Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre42.4 mm
- Diámetro exterior4.5 mm
- Peso0.0041 lb
- Ancho4.5 mm
- Tamaño del cable0.63 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.47 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión