Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre129.6 mm
- Diámetro exterior7.5 mm
- Peso0.0335 lb
- Ancho7.5 mm
- Tamaño del cable0.7 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.04 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión