Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre200.5 mm
- Diámetro exterior9 mm
- Peso0.0422 lb
- Ancho9 mm
- Tamaño del cable0.8 mm
Details
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.03 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión
Descripción general
Descripción del fabricante
MCEM0900800201S EXTENSIÓN MÉTRICA - SS