Motion
MCEM1603200182S

AS RAYMOND
MCEM1603200182S

Resorte de extensión - 16 mm OD, 181.8 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.2 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 8.55 N/mm
Artículo MI #14163796
No. Fabricante MCEM1603200182S
Price$24.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MCEM1603200182S

Resorte de extensión - 16 mm OD, 181.8 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.2 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 8.55 N/mm
Artículo MI #14163796
No. Fabricante MCEM1603200182S
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
Price$24.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    181.8 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Peso
    0.3279 lb
  • Ancho
    16 mm
  • Tamaño del cable
    3.2 mm

Details

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    8.55 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
MCEM1603200182S EXTENSIÓN MÉTRICA - SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron