Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre161.7 mm
- Diámetro exterior17 mm
- Peso0.1465 lb
- Ancho17 mm
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.21 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión