Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre294.4 mm
- Diámetro exterior17 mm
- Peso0.3374 lb
- Ancho17 mm
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.09 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión