Motion
MCEM1802500166M

AS RAYMOND
MCEM1802500166M

Resorte de extensión - 18 mm OD, 166 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.5 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.86 N/mm
Artículo MI #14163805
No. Fabricante MCEM1802500166M
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MCEM1802500166M

Resorte de extensión - 18 mm OD, 166 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 2.5 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.86 N/mm
Artículo MI #14163805
No. Fabricante MCEM1802500166M
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    166 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Peso
    0.234 lb
  • Ancho
    18 mm
  • Tamaño del cable
    2.5 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    1.86 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
MCEM1802500166M EXTENSIÓN MÉTRICA - MÚSICA