Motion
MH00630090380M

AS RAYMOND
MH00630090380M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.0630 pulg. de diámetro exterior, 0.3800 pulg. de longitud libre, 0.0090 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 2.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14163887
No. Fabricante MH00630090380M
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH00630090380M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.0630 pulg. de diámetro exterior, 0.3800 pulg. de longitud libre, 0.0090 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 2.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14163887
No. Fabricante MH00630090380M
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
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.0630 pulg.
  • Peso
    0.00009 lb
  • Ancho
    0.0630 in
  • Tamaño del cable
    0.0090 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    2.1000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH00630090380M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS