Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.0940 pulg.
- Peso0.00077 lb
- Ancho0.0940 in
- Tamaño del cable0.0160 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido3
- Tarifa de primavera3.6652 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho