Motion
MH01200161750M

AS RAYMOND
MH01200161750M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud libre, 0.0160 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14164018
No. Fabricante MH01200161750M
Precio13.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH01200161750M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.1200 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud libre, 0.0160 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14164018
No. Fabricante MH01200161750M
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
Precio13.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.00178 lb
  • Ancho
    0.1200 in
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    0.9000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH01200161750M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo