Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.1200 pulg.
- Peso0.00249 lb
- Ancho0.1200 in
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera2.5823 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho