Motion
MH01800182500M

AS RAYMOND
MH01800182500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud libre, 0.0180 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14164122
No. Fabricante MH01800182500M
Price$19.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH01800182500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de longitud libre, 0.0180 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14164122
No. Fabricante MH01800182500M
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
Price$19.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Peso
    0.00443 lb
  • Ancho
    0.1800 in
  • Tamaño del cable
    0.0180 pulg.

Details

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    0.3000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH01800182500M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo