Motion
MH01800311750S

AS RAYMOND
MH01800311750S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0310 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 7.2471 lb/pulg.
Artículo MI #14164254
No. Fabricante MH01800311750S
Precio21.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH01800311750S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 0.1800 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0310 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 7.2471 lb/pulg.
Artículo MI #14164254
No. Fabricante MH01800311750S
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
Precio21.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Peso
    0.00561 lb
  • Ancho
    0.1800 in
  • Tamaño del cable
    0.0310 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    7.2471 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH01800311750S MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo