Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Peso0.00419 lb
- Ancho0.1800 in
- Tamaño del cable0.0340 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera17.9928 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho