Motion
MH02400222250M

AS RAYMOND
MH02400222250M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de longitud libre, 0.0220 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14164326
No. Fabricante MH02400222250M
Precio19.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH02400222250M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de longitud libre, 0.0220 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14164326
No. Fabricante MH02400222250M
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
Precio19.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Peso
    0.00616 lb
  • Ancho
    0.2400 in
  • Tamaño del cable
    0.0220 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    0.4000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH02400222250M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"